Vérin pneumatique normalisé Festo CRDSNU-40-25-PPV-A-MQ-A3
Cylindre ISO
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRDSNU-40-25-PPV-A-MQ-A3
Rubix :0326-2556603
Fabricant :609333

Détails articles : VERIN CYLINDRIQ CRDSNU-40-25-PPV-A-MQ-A3
Le vérin standard DSNUP-16-100-P-A se compose d'un capuchon en polymère avec palier en plastique lisse et d'un corps en aluminium. Course = 100 mm, diamètre du piston = 16 mm, filetage de la tige de piston = M6, amortissement = P : bagues/plaques d'amortissement flexibles aux deux extrémités, position de montage = indifférente.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin cylindriq crdsnu-40-25-ppv-a-mq-a3 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,82 € HT
/ unité
460,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours