Références
Festo :CRDSNU-25-50-PPS-A-CS
Rubix :0326-2560335
Fabricant :2845005
Détails articles : VERIN CYLINDRIQ CRDSNU-25-50-PPS-A-CS
Le vérin standard DSNUP-16-100-P-A se compose d'un capuchon en polymère avec palier en plastique lisse et d'un corps en aluminium. Course = 100 mm, diamètre du piston = 16 mm, filetage de la tige de piston = M6, amortissement = P : bagues/plaques d'amortissement flexibles aux deux extrémités, position de montage = indifférente.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin cylindriq crdsnu-25-50-pps-a-cs |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
537,87 € HT
/ unité
645,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours