Vérin sans tige SMC CY1S10-150Z

Cylindre guidé

Voir les informations techniques

Références

SMC :CY1S10-150Z
Rubix :0338-2258758
Fabricant :CY1S10-150Z
VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT CY1S10-150Z

Résumé technique

Typecylindre guidé
Course du cylindre150 mm
Diamètre vérin10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT CY1S10-150Z


Sans fuite externe, la série CY peut être utilisée dans de nombreux environnements. Les vérins à couplage magnétique ont une large gamme d'applications et permettent d'économiser de l'espace de montage. Les charges et les moments sont possibles grâce à l'utilisation de guides intégrés. Une variété de guides peut être utilisée pour obtenir la précision nécessaire ou le moment admissible requis pour votre application. CY est disponible en 9 tailles d'alésage, de 6 mm à 63 mm, avec des portées standard allant jusqu'à 1000 mm. Les 5 modèles différents offrent un large choix d'applications. Les interrupteurs automatiques sont intégrés en standard.

Informations techniques


Attributs
Typecylindre guidé
Course du cylindre150 mm
Diamètre vérin10 mm
Pression maxi de service7 bar
531,77 € HT
/ unité
638,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours