Vérin sans tige SMC MY1C20G-900

Vérin sans tige série MY1C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MY1C20G-900
Rubix :0338-2287425
VERIN SANS TIGE GUIDAGE GALETS MY1C20G-900

Résumé technique

Typecylindre sans tige à articulation mécanique
Course du cylindre900 mm
Diamètre vérin20 mm

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE GUIDAGE GALETS MY1C20G-900


Avec sa taille compacte et son guide intégré, l'actionneur sans tige de la série MY1 est la solution parfaite pour les courses longues. Le vérin sans tige à entraînement direct MY1 est disponible dans quatre modèles en standard, ce qui permet de choisir le type de guidage s'adaptant le mieux aux besoins de vos applications en matière de charge et de précision. Si nécessaire, vous pouvez également combiner le vérin de base MY1 avec un guide externe afin de créer une solution spécifique. Les options de raccordement peuvent être choisies en fonction des applications. MY1 est disponible dans 9 alésages allant de 16 mm à 100 mm. Les courses standard sont disponibles jusqu'à 2000 mm et avec une option de longue course de 5 000 mm pour certains alésages.
Verin sans tige guidage par galets serie my1c

Points forts

Vérin sans tige à articulation mécanique avec guide à came
Tailles d'alésage : 16,20,25,32,40,50,63
Courses jusqu'à 5000mm en fonction de la taille de l'alésage
Avec un ou deux régleurs de course avec ou sans amortisseurs
Variété d'interrupteurs et de longueurs de fil de plomb

Informations techniques


Attributs
Typecylindre sans tige à articulation mécanique
Course du cylindre900 mm
Diamètre vérin20 mm
1 533,37 € HT
/ unité
1 840,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours