Vérin oscillant Festo DWC-50-150-Y

Cylindre DWC-50

Voir les informations techniques

Références

Festo :DWC-50-150-Y
Rubix :0326-2569622
Fabricant :558091
EAN :4052568204686
VERIN A ARTIC DWC-50-150-Y

Résumé technique

Typeverin a artic dwc-50-150-y

Détails articles : VERIN A ARTIC DWC-50-150-Y


Cylindre charnière DWC-50-150-Y Course=150 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivotant=16,5 mm, Amortissement=PPV: amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités

Informations techniques


Attributs
Typeverin a artic dwc-50-150-y
217,65 HT
/ unité
261,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours