Vérin compact SMC CDQMB50TF-30

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQMB50TF-30
Rubix :0338-2281416
Fabricant :00137478
EAN :3618035801980
VERIN COMPACT ANTI-ROTATION D50 C30 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typeverin compact anti-rotation d50 c30 detection magnetique
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre30 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT ANTI-ROTATION D50 C30 DETECTION MAGNETIQUE


Le CQM est un vérin compact intégré à une tige de guidage et à une plaque. Cette série est disponible en 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm d'alésage avec les mêmes dimensions de montage que le CQ2. La tige de guidage et la plaque permettent de monter directement le travail. La série CQM offre une résistance à la charge latérale 4 fois supérieure à celle du CQ2K et une précision non rotative de ±0,2°.
C(D)QM, vérin compact, type à tige de guidage

Points forts

Vérin compact à tige de guidage
Alésages : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
Courses standard : 5 à 100
Résistance aux charges latérales 4 fois supérieure à celle du CQ2K
Précision de non-rotation 0,2 ou moins

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact anti-rotation d50 c30 detection magnetique
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre30 mm
207,55 € HT
/ unité
249,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours