Vérins et actionneurs pneumatiques - Pièce détachée SMC MGP50-PS
Cylindre de guidage compact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MGP50-PS
Rubix :0338-2091886
Fabricant :MGP50-PS
EAN :3618035929066

Documents
Détails articles : KIT DE JTS POUR MGPM50 MGP50-PS
La série MGP est conçue pour des applications de charge latérale élevée dans la manutention, le levage et le blocage de matériaux. Le cylindre utilise une conception ultra-compacte en incorporant le corps du cylindre comme un élément du corps de guidage. Plus la course est longue, plus la longueur du palier est importante, ce qui augmente la capacité de charge du vérin. Les vérins guidés de conception conventionnelle ont une longueur de palier fixe, ce qui entraîne une diminution considérable de la capacité de charge latérale lorsque la longueur de course augmente. MGP est la dernière génération de vérins guidés et offre une capacité de charge plus élevée, des courses plus longues, 2 orifices, des rainures de montage d'interrupteur sur deux côtés et un montage en T plus polyvalent que la série MGQ. Les options proposées sur commande pour cette série comprennent des amortisseurs pneumatiques réglables, des tiges de guidage robustes, sans cuivre, à haute température et à faible vitesse.
Kit de joints
Points forts
Cylindre de guidage compact avec amortisseur pneumatique
Tailles d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Course de 10 mm à 400 mm selon la taille de l'alésage
Variété d'interrupteurs avec différentes longueurs de fils
Tailles d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Course de 10 mm à 400 mm selon la taille de l'alésage
Variété d'interrupteurs avec différentes longueurs de fils
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre de guidage compact |
|---|---|
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,02 € HT
/ unité
24,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours