Vérin pneumatique normalisé SMC CP96KDB63-500C

Cylindre d'air

Voir les informations techniques

Références

SMC :CP96KDB63-500C
Rubix :0338-2597538
VERIN ISO 15552 D63 C 500, ANTIROTATION

Résumé technique

Typeverin iso 15552 d63 c 500, antirotation
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre500 mm

Détails articles : VERIN ISO 15552 D63 C 500, ANTIROTATION


CP96K, vérin ISO à tube profilé avec tirants fermés, La version à tige non rotative est disponible avec une tige simple ou double dans 5 tailles d'alésage de ø32 à ø100mm. Les couvercles et les écrous de tirants de haute précision améliorent la précision du montage et prolongent la durée de vie du vérin. L'augmentation de la précision de la bague et de la tige de piston, ainsi que la réduction des tolérances, ont permis de diminuer la déflexion de la tige de piston. Les courses standard vont de 25 à 800 mm.

Informations techniques


Attributs
Typeverin iso 15552 d63 c 500, antirotation
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre500 mm
273,36 HT
/ unité
328,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours