Vérin pneumatique normalisé SMC CP96KB80-320C

Cylindre d'air

Voir les informations techniques

Références

SMC :CP96KB80-320C
Rubix :0338-2378609
VERIN ISO PROFIL ALU D80 C320 ANTI ROTATION

Résumé technique

Typevérin à air
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre320 mm

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D80 C320 ANTI ROTATION


Vérin à corps profilé ISO 15552.alésages (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.Courses jusqu'à 2000 mm.Variantes de vérins : Non-rotatif, avec unité de verrouillage, ATEX.

Points forts

Double effet, non rotatif, simple ou double tige avec coussin d'air aux deux extrémités et coussin pare-chocsTailles d'alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100Course standard jusqu'à 500mm, course maximale 800mmAutocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typevérin à air
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre320 mm
375,92 HT
/ unité
451,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours