Vérin compact Festo ADN-S-40-50-A-P-A-F1A

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-S-40-50-A-P-A-F1A
Rubix :0326-2557893
Fabricant :8142895
EAN :4052568571603
VERIN COMPACT ADN-S-40-50-A-P-A-F1A

Résumé technique

Typeverin compact adn-s-40-50-a-p-a-f1a
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre50 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADN-S-40-50-A-P-A-F1A


La série ADN-S de Festo concentre l’actionnement pneumatique dans un format ultracompact. Sa longueur et sa largeur de boîtier réduites facilitent son intégration lorsque l’espace disponible est limité.

Caractéristiques :
Ce vérin fonctionne à double effet, avec une commande pneumatique du piston dans les deux sens. La position de montage est indifférente. Selon la configuration, la fixation s’effectue par trou débouchant, taraudage ou à l’aide d’accessoires.

Plusieurs configurations permettent d’adapter la gamme à l’installation. La tige peut recevoir un filetage mâle ou femelle. Dans la nomenclature, le suffixe A désigne un filetage mâle et I un filetage femelle. Selon la variante, le vérin est proposé sans amortissement (pas de suffixe) ou avec des bagues ou plaques élastiques aux deux extrémités (suffixe P ; cette option ne nécessite aucun réglage). Une version compatible avec un capteur de proximité permet également la détection de position.

Enfin, une variante spécifique est prévue pour la production de batteries lithium-ion, avec des teneurs réduites en cuivre, zinc et nickel. Cette version est identifiée par le suffixe F1A.

Le fonctionnement lubrifié est possible. Dans ce cas, la lubrification doit être maintenue pendant toute la durée d’utilisation.

Spécifications :
• Diamètres de piston : 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 et 63 mm
• Courses standard : de 5 à 50 mm selon le diamètre
• Pression de service : de 0,04 à 1 MPa selon le diamètre et la configuration
• Température ambiante : de −10 à +80 °C selon le diamètre
• Force théorique à 0,6 MPa en avance : de 17 à 1 870 N selon le diamètre
• Force théorique à 0,6 MPa en recul : de 9,4 à 1 750 N selon le diamètre
• Énergie d’impact en fin de course : de 0,006 à 1,3 J selon le diamètre et la présence d’une détection de position
• Raccord pneumatique : M3, M5 ou G1/8 selon le diamètre
• Tige de piston : acier inoxydable fortement allié
• Boîtier et couvercle : alliage d’aluminium corroyé, avec finition anodisée selon la variante
• Joints dynamiques : caoutchouc nitrile butadiène et TPE-U(PU)

Normes :
• ISO 8573-1:2010 [7:4:4] : définit les exigences relatives à la qualité de l’air comprimé utilisé comme fluide de service
• VDMA 24364-B2-L : atteste de la conformité déclarée de la gamme aux exigences PWIS/LABS
• ISO 14644-14 et ISO 14644-1 : la série est adaptée à une utilisation en salle blanche et atteint la classe de propreté 5
• RoHS : les composants respectent les limites de concentration applicables aux substances dangereuses restreintes

Points forts

• Encombrement réduit : boîtier plus court et plus étroit que celui de vérins comparables
• Adaptation à différentes architectures : large choix de diamètres, de courses et de types de fixation
• Détection de position : variantes prévues pour un capteur de proximité
• Plage de forces étendue : adaptation de l’actionnement aux dimensions de l’installation

Applications

Cette série ultracompacte convient en priorité aux machines et équipements pneumatiques où l’espace de montage est restreint. Elle s'utilise pour le déplacement, le positionnement, l’actionnement ou les essais répétitifs de petites pièces.

Les différentes dimensions et variantes conviennent aussi à des postes d’automatisation, d’assemblage et de contrôle. Une variante dédiée peut être employée dans les installations de production de batteries lithium-ion.

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact adn-s-40-50-a-p-a-f1a
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre50 mm
125,92 HT
/ unité
151,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours