Références
SMC :CDQ2B20-35DZ
Rubix :0338-2176391
Fabricant :CDQ2B20-35DZ
EAN :3618035829748

Résumé technique
| Type | verin compact d20 c35 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 35 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D20 C35 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d20 c35 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 35 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,72 € HT
/ unité
68,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h