Vérin compact Festo DPDM-20-20-PA

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPDM-20-20-PA
Rubix :0326-2560007
Fabricant :4840802
EAN :4052568293338
VERIN COMPACT DPDM-20-20-PA

Résumé technique

Typecompact
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre20 mm

Détails articles : VERIN COMPACT DPDM-20-20-PA


4840802-CYLINDRE COMPACT DPDM-20-20-PA

Points forts

Versions double effet et simple effet
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C

Informations techniques


Attributs
Typecompact
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre20 mm
108,84 HT
/ unité
130,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours