Références
Festo :DPDM-10-20-PA
Rubix :0326-2559961
Fabricant :4831872
EAN :4052568292799

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT DPDM-10-20-PA
Points forts
Versions double effet et simple effet
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,50 € HT
/ unité
107,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours