Vérin compact Festo DPDM-10-25-PA

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPDM-10-25-PA
Rubix :0326-2559962
Fabricant :4831873
EAN :4052568292805
VERIN COMPACT DPDM-10-25-PA

Résumé technique

Typeverin compact dpdm-10-25-pa
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre25 mm

Détails articles : VERIN COMPACT DPDM-10-25-PA


Points forts

Versions double effet et simple effet
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact dpdm-10-25-pa
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre25 mm
89,50 HT
/ unité
107,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours