Vérin compact Festo DPDM-32-20-PA

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPDM-32-20-PA
Rubix :0326-2559879
Fabricant :4828438
EAN :4052568292164
VERIN COMPACT DPDM-32-20-PA

Résumé technique

Typeverin compact dpdm-32-20-pa
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre20 mm

Détails articles : VERIN COMPACT DPDM-32-20-PA


Points forts

Versions double effet et simple effet
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact dpdm-32-20-pa
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre20 mm
138,23 € HT
/ unité
165,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours