Références
SMC :CDLQB20-50D-F
Rubix :0338-2390334
Fabricant :00014322

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT AVEC BLOQUEUR SERIE CLQ CDLQB20-50D-F
La série de vérins compacts CLQ permet d'éviter les chutes de pression lorsque la pression de la source d'air est diminuée ou que la pression résiduelle est relâchée. Le CLQ a un profil bas, avec une unité de verrouillage compacte. Disponible en 8 tailles d'alésage allant de 20 à 100 mm, il est capable de s'auto-commuter.
Points forts
-Profil bas avec unité de verrouillage compacte
Deux types de montage
Le verrouillage est possible à n'importe quelle position sur l'ensemble de la course
Le sens de verrouillage est sélectionnable
Déverrouillage manuel facile
Deux types de montage
Le verrouillage est possible à n'importe quelle position sur l'ensemble de la course
Le sens de verrouillage est sélectionnable
Déverrouillage manuel facile
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,92 € HT
/ unité
514,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours