Vérin compact Festo ADN-63-50-I-P-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-63-50-I-P-A
Rubix :0326-2576758
Fabricant :536348
EAN :4052568171445
VERIN COMPACT ADN-63-50-I-P-A

Résumé technique

Typeverin compact adn-63-50-i-p-a
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre50 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADN-63-50-I-P-A


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact adn-63-50-i-p-a
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre50 mm
166,98 € HT
/ unité
200,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h