Références
SMC :C55B20-50M-X1439
Rubix :0338-2500018
Fabricant :C55B20-50M-X1439

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT ISO21287 D20 C:50 + OPTION
Les vérins pneumatiques à double effet C55 ont été conçus pour répondre à une large gamme d'applications de machines d'automatisation. ? La série C55 atteint des performances de charge exceptionnelles grâce à ses pare-chocs en caoutchouc, à la bague d'usure du piston et à la bague de la tige. ? Les options de montage standardisées sont conformes aux normes ISO 21287 et 6431.
Points forts
-Conforme à la norme ISO 21287
La construction de la bague à clapet permet une maintenance facile et rapide
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur n'importe lequel des quatre côtés du tube du vérin.
La construction de la bague à clapet permet une maintenance facile et rapide
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur n'importe lequel des quatre côtés du tube du vérin.
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,69 € HT
/ unité
74,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours