Vérin compact SMC CQ2B80TF-50DCZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B80TF-50DCZ
Rubix :0338-2257777
Fabricant :00717245
VERIN COMPACT D80 C50

Résumé technique

Typeverin compact d80 c50
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D80 C50


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d80 c50
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre50 mm
Pression maxi de service10 bar
184,90 HT
/ unité
221,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours