Références
Festo :ADNGF-50-25-PPS-A
Rubix :0326-2567187
Fabricant :574043
EAN :4052568221669
Détails articles : VERIN COMPACT ADNGF-50-25-PPS-A
Vérin compact ADNGF-12-10-P-A Selon ISO 21287, avec guidage à palier lisse, tige de piston anti-rotation grâce à une tige de guidage et une plaque étrier. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Selon la norme=ISO 21287, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact adngf-50-25-pps-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,34 € HT
/ unité
310,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours