Vérin compact SMC CDQMB40TF-5

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQMB40TF-5
Rubix :0338-2281371
Fabricant :00220173
EAN :3618035802192
VERIN COMPACT GUIDE SERIE CQM CDQMB40TF-5

Résumé technique

Typeverin compact guide serie cqm cdqmb40tf-5
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre5 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE CQM CDQMB40TF-5


Le CQM est un vérin compact intégré à une tige de guidage et à une plaque. Cette série est disponible en 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm d'alésage avec les mêmes dimensions de montage que le CQ2. La tige de guidage et la plaque permettent de monter directement le travail. La série CQM offre une résistance à la charge latérale 4 fois supérieure à celle du CQ2K et une précision non rotative de ±0,2°.
Verin compact guide serie cqm

Points forts

Vérin compact à tige de guidage
Alésages : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
Courses standard : 5 à 100
Résistance aux charges latérales 4 fois supérieure à celle du CQ2K
Précision de non-rotation 0,2 ou moins

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact guide serie cqm cdqmb40tf-5
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre5 mm
157,79 HT
/ unité
189,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours