Références
SMC :CQ2A25-25D
Rubix :0338-2256903
Fabricant :00026185
EAN :3618035700580

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT D25 C25
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
-Double effet, simple tige, vérin compact
-Dimensions d'alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Course standard (mm) : 5 à 100
-Filetage des orifices : M (12 à 25 alésages) ; Rc, NPT ou G (32 à 100 alésages)
-Peut monter de petits interrupteurs automatiques sur 4 surfaces.
Amagnétique : Aucun
Montage : A (les deux extrémités sont taraudées)
Type : Standard
Taille de l'alésage : Ø25 mm
Type de filetage d'orifice : Rc
Rétention de lubrifiant : Sans fonction de lubrification stable
Course : 25
Option de corps : Standard [Filetage femelle de l'extrémité de la tige]
Gorge de l'interrupteur automatique : Aucune, également pour alésage 12-25 sans aimant
Boulon de montage : Aucun
Support d'extrémité de tige : Aucun
Interrupteur automatique : Pas d'interrupteur
Fil conducteur ou connecteur précâblé : 0,5 m ou aucun dans le cas où il n'y a pas d'interrupteur
Nombre : 2 pièces
Options d'extrémité de tige : Aucune
Température : Aucune
Température : Aucune
Température : Aucune : Aucune
Résistance à la température : Aucune
Basse vitesse : Aucune
Fait en acier inoxydable : Aucun
Joint en caoutchouc fluoré : Aucun
-Dimensions d'alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Course standard (mm) : 5 à 100
-Filetage des orifices : M (12 à 25 alésages) ; Rc, NPT ou G (32 à 100 alésages)
-Peut monter de petits interrupteurs automatiques sur 4 surfaces.
Amagnétique : Aucun
Montage : A (les deux extrémités sont taraudées)
Type : Standard
Taille de l'alésage : Ø25 mm
Type de filetage d'orifice : Rc
Rétention de lubrifiant : Sans fonction de lubrification stable
Course : 25
Option de corps : Standard [Filetage femelle de l'extrémité de la tige]
Gorge de l'interrupteur automatique : Aucune, également pour alésage 12-25 sans aimant
Boulon de montage : Aucun
Support d'extrémité de tige : Aucun
Interrupteur automatique : Pas d'interrupteur
Fil conducteur ou connecteur précâblé : 0,5 m ou aucun dans le cas où il n'y a pas d'interrupteur
Nombre : 2 pièces
Options d'extrémité de tige : Aucune
Température : Aucune
Température : Aucune
Température : Aucune : Aucune
Résistance à la température : Aucune
Basse vitesse : Aucune
Fait en acier inoxydable : Aucun
Joint en caoutchouc fluoré : Aucun
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,12 € HT
/ unité
56,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours