Références
SMC :RDQB63TF-40
Rubix :0338-2397967
Fabricant :00205678

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT AVEC AMORTISSEMENT PNEUMATIQ.RQ63 RDQB63TF-40
La nouvelle construction du coussin d'air de la série RQ permet à cette série de conserver les avantages d'un vérin compact. La construction unique du coussin d'air élimine l'anneau de coussin utilisé dans les coussins d'air de type conventionnel, ce qui réduit la longueur totale du vérin. La série RQ répond aux exigences de réduction des chocs, de réduction du bruit et d'amélioration de la répétabilité en fin de course.
Points forts
-Construction unique du coussin d'air sans anneau de coussin
Près de trois fois l'énergie cinétique autorisée
Amélioration de la réduction du bruit et de la répétabilité
Montage interchangeable
Près de trois fois l'énergie cinétique autorisée
Amélioration de la réduction du bruit et de la répétabilité
Montage interchangeable
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,39 € HT
/ unité
235,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours