Références
Festo :ADN-80-30-A-PPS-A
Rubix :0326-2565617
Fabricant :572731
EAN :4052568219529
Détails articles : VERIN COMPACT ADN-80-30-A-PPS-A
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact adn-80-30-a-pps-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,17 € HT
/ unité
258,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours