Vérin compact SMC CDQ2A32TF-20DCZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2A32TF-20DCZ
Rubix :0338-2390218
Fabricant :00788639
VERIN COMPACT D32 C20 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D32 C20 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Points forts

Double effet, simple tige, vérin compact
Capable de s'arrêter automatiquement

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini60 °C
Température maxi70 °C
77,22 HT
/ unité
92,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours