Vérin compact SMC CDU6-20D

Cylindre à montage libre CDU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDU6-20D
Rubix :0338-2099576
Fabricant :CDU6-20D
EAN :3618035786188
VERIN UNIV. DOUBLE EFFET CDU6-20D

Résumé technique

Typedouble effet
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN UNIV. DOUBLE EFFET CDU6-20D


Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu

Informations techniques


Attributs
Typedouble effet
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre20 mm
Pression maxi de service7 bar
77,77 € HT
/ unité
93,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours