Vérin compact SMC CDQMB50TF-20

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQMB50TF-20
Rubix :0338-2259170
Fabricant :CDQMB50TF-20
EAN :3618035802000
VERIN COMPACT ANTI-ROTATION D50 C20 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT ANTI-ROTATION D50 C20 DETECTION MAGNETIQUE


Le CQM est un vérin compact intégré à une tige de guidage et à une plaque. Cette série est disponible en 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm d'alésage avec les mêmes dimensions de montage que le CQ2. La tige de guidage et la plaque permettent de monter directement le travail. La série CQM offre une résistance à la charge latérale 4 fois supérieure à celle du CQ2K et une précision non rotative de ±0,2°.
-Vérin compact à tige de guidage
Tailles d'alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Courses standard (mm) : 5 à 100
-4 fois la résistance à la charge latérale du CQ2K
-Précision non rotative 0,2 ou moins

Amagnétique : D (intégré)
Montage : B [trou traversant (standard)]
Taille de l'alésage : Ø50 mm
Filetage de l'orifice : TF [G]
Course : 20 mm
Interrupteur automatique : Pas d'interrupteur
Fil conducteur ou connecteur précâblé : 0,5 m
Nombre : 2 pcs.

Points forts

Vérin compact à tige de guidage
Alésages : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
Courses standard : 5 à 100
Résistance aux charges latérales 4 fois supérieure à celle du CQ2K
Précision de non-rotation 0,2 ou moins

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
176,89 € HT
/ unité
212,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours