Références
SMC :CDQ2B180TF-200DCZ
Rubix :0338-2176455
Fabricant :00790361

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 180 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT D180 C200 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Points forts
Double effet, simple tige, vérin compact
Capacité d'auto-commutation
Capacité d'auto-commutation
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 180 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
791,68 € HT
/ unité
950,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours