Vérin compact SMC CDQ2B12-5TZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDQ2B12-5TZ
Rubix :0338-2197790
Fabricant :00790079
EAN :3618035833028
VERIN COMPACT SIMPLE EFFET TIGE SORTIE D12 C5 DETECT MAGN

Résumé technique

Typesimple effet - ressort d'extension
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT SIMPLE EFFET TIGE SORTIE D12 C5 DETECT MAGN


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Points forts

-Vérin compact à double effet, simple tige
Filetage de l'orifice : M ; Rc, NPT ou G
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typesimple effet - ressort d'extension
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre5 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service10 bar
Diamètre d'alésage12 mm
30,23 HT
/ unité
36,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours