Vérin compact SMC CQMB32TF-100

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQMB32TF-100
Rubix :0338-2097011
Fabricant :CQMB32TF-100
EAN :3618035678919
VERIN COMPACT ANTI-ROTATION D32 C100

Résumé technique

Typeverin compact anti-rotation d32 c100
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT ANTI-ROTATION D32 C100


Le CQM est un vérin compact intégré à une tige de guidage et à une plaque. Cette série est disponible en 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm d'alésage avec les mêmes dimensions de montage que le CQ2. La tige de guidage et la plaque permettent de monter directement le travail. La série CQM offre une résistance à la charge latérale 4 fois supérieure à celle du CQ2K et une précision non rotative de ±0,2°.
Verin compact guide serie cqm

Points forts

Vérin compact à tige de guidage
Alésages : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
Courses standard : 5 à 100
Résistance aux charges latérales 4 fois supérieure à celle du CQ2K
Précision de non-rotation 0,2 ou moins

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact anti-rotation d32 c100
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre100 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
176,55 € HT
/ unité
211,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours