Vérin compact SMC CQ2B63TF-50DMZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B63TF-50DMZ
Rubix :0338-2257771
Fabricant :CQ2B63TF-50DMZ
EAN :3618035687003
VERIN COMPACT D63 C50 TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d63 c50 tige filete
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D63 C50 TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d63 c50 tige filete
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre50 mm
Pression maxi de service10 bar
148,73 € HT
/ unité
178,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours