Vérin compact SMC CQ2B50TF-40DMZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2B50TF-40DMZ
Rubix :0338-2504090
Fabricant :CQ2B50TF-40DMZ
VERIN COMPACT D50 C:40

Résumé technique

Typeverin compact d50 c:40
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D50 C:40


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d50 c:40
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre40 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
84,38 € HT
/ unité
101,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours