Vérin compact SMC CQ2B50TF-30DMZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B50TF-30DMZ
Rubix :0338-2175928
Fabricant :CQ2B50TF-30DMZ
EAN :3618035688055
VERIN COMPACT D50 C30 TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d50 c30 tige filete
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D50 C30 TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d50 c30 tige filete
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre30 mm
Pression maxi de service10 bar
90,20 € HT
/ unité
108,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours