Vérin compact SMC CQ2B50TF-25DZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B50TF-25DZ
Rubix :0338-2173351
Fabricant :00717056
EAN :3618035688093
VERIN COMPACT D50 C25

Résumé technique

Typeverin compact d50 c25
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre25 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D50 C25


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d50 c25
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre25 mm
83,92 HT
/ unité
100,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours