Vérin compact SMC CQ2A63TF-20DZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2A63TF-20DZ
Rubix :0338-2257633
Fabricant :00796411
VERIN COMPACT D63 C20

Résumé technique

Typeverin compact d63 c20
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D63 C20


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d63 c20
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
117,72 HT
/ unité
141,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours