Références
SMC :CQ2B40TF-75DZ
Rubix :0338-2175908
Fabricant :00717044
EAN :3618035688932
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D40 C75
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d40 c75 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,72 € HT
/ unité
112,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours