Vérin compact SMC CQ2A16-15D

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2A16-15D
Rubix :0338-2256870
Fabricant :00144229
EAN :3618035701402
VERIN COMPACT D16 C15

Résumé technique

Typeverin compact d16 c15
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D16 C15


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d16 c15
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre15 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
38,84 HT
/ unité
46,61 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h