Vérin compact SMC CQ2B40TF-5DCZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B40TF-5DCZ
Rubix :0338-2175862
Fabricant :00716958
EAN :3618035689090
VERIN COMPACT D40 C5

Résumé technique

Typeverin compact d40 c5
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre5 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D40 C5


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d40 c5
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre5 mm
70,40 HT
/ unité
84,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours