Références
SMC :CQ2B40TF-25DZ
Rubix :0338-2175875
Fabricant :00716978
EAN :3618035689373

Résumé technique
| Type | verin compact d40 c25 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D40 C25
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d40 c25 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,05 € HT
/ unité
91,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours