Vérin compact SMC JCQ16-30

JC(D)Q, vérin compact, double effet simple tige

Voir les informations techniques

Références

SMC :JCQ16-30
Rubix :0338-2374086
Fabricant :JCQ16-30
VERIN COMPACT SERIE JCQ

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT SERIE JCQ


Vérin compact à double effet, simple tige.Léger 25 g (ø12 course 5).Alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 50 mm.Coussin pare-chocs.Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.

Points forts

Vérin compact à double effet, simple tige.Léger 25 g (ø12 course 5).Alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 50 mm.Coussin pare-chocs.Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre30 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
50,95 HT
/ unité
61,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours