Vérin compact SMC CQ2B40TF-10DCZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B40TF-10DCZ
Rubix :0338-2175865
Fabricant :00716963
EAN :3618035689595
VERIN COMPACT D40 C10

Résumé technique

Typeverin compact d40 c10
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre10 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D40 C10


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d40 c10
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre10 mm
73,26 HT
/ unité
87,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours