Références
SMC :CQ2B25-35DM
Rubix :0338-2256944
Fabricant :00032480

Résumé technique
| Type | verin compact d25 c35 tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 35 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D25 C35 TIGE FILETE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d25 c35 tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 35 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,35 € HT
/ unité
66,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours