Références
SMC :CQ2B20-30D
Rubix :0338-2049543
Fabricant :00026866
EAN :3618035693233

Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D20 C30
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | norme |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,87 € HT
/ unité
57,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours