Vérin compact SMC CQ2B20-15DM

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B20-15DM
Rubix :0338-2049538
Fabricant :CQ2B20-15DM
EAN :3618035693370
VERIN COMPACT D20 C15 TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d20 c15 tige filete
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D20 C15 TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d20 c15 tige filete
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre15 mm
Pression maxi de service10 bar
45,19 € HT
/ unité
54,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours