Vérin compact SMC CQ2B12-25D

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B12-25D
Rubix :0338-2049510
Fabricant :00026553
EAN :3618035695503
VERIN COMPACT D12 C25

Résumé technique

Typeverin compact d12 c25
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre25 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D12 C25


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d12 c25
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre25 mm
45,26 HT
/ unité
54,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours