Vérin compact SMC CQ2B100TF-75DCZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B100TF-75DCZ
Rubix :0338-2257647
Fabricant :CQ2B100TF-75DCZ
VERIN COMPACT D100 C75

Résumé technique

Typeverin compact d100 c75
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D100 C75


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d100 c75
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre75 mm
Pression maxi de service10 bar
244,49 € HT
/ unité
293,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours