Vérin compact SMC CQ2B100TF-30DCZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2B100TF-30DCZ
Rubix :0338-2283296
Fabricant :CQ2B100TF-30DCZ
VERIN COMPACT D100 C30

Résumé technique

Typeverin compact d100 c30
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D100 C30


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d100 c30
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre30 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
211,35 € HT
/ unité
253,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours