Références
Festo :ADN-20-80-A-P-A
Rubix :0326-2490412
Fabricant :578579
Détails articles : VERIN COMPACT ISO D20 C80 MAGNETIQUE TIGE FILETE
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 35,5 mm |
| Course du cylindre | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,02 € HT
/ unité
103,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours