Vérin compact SMC CQ2A50TF-50DZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2A50TF-50DZ
Rubix :0338-2175929
Fabricant :00717078
EAN :3618035697774
VERIN COMPACT D50 C50

Résumé technique

Typeverin compact d50 c50
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D50 C50


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d50 c50
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre50 mm
Pression maxi de service10 bar
95,47 HT
/ unité
114,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours