Vérin compact SMC CQ2A40TF-30DZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2A40TF-30DZ
Rubix :0338-2175877
Fabricant :00716981
EAN :3618035698726
VERIN COMPACT D40 C30

Résumé technique

Typeverin compact d40 c30
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D40 C30


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d40 c30
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre30 mm
Pression maxi de service10 bar
77,35 HT
/ unité
92,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours